pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.YA1003B FRUTTO INTERRUTTORE 100A 3 POLI BOX - 590.YA1003B

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.YA1003B FRUTTO INTERRUTTORE 100A 3 POLI BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia di azionamento - Manopola

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

157 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636221670

Codice prodotto

SCA590.YA1003B

Cod. produttore

590.YA1003B

Produttore

SCA

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Numero di poli:

3

Tipologia di azionamento:

Manopola

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

46 kW

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

100 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

30 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

2 kA

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

46 kW

100A 3P Y4 BOX (B)