pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.MGE4002 INT. DI MANOVRA/SEZIONATORE 40A 2P - 590.MGE4002

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.MGE4002 INT. DI MANOVRA/SEZIONATORE 40A 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza -

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

165 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636486697

Codice prodotto

SCA590.MGE4002

Cod. produttore

590.MGE4002

Produttore

SCA

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

40 A

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

9 kW

Potenza di interruzione a 400 V:

9 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Numero di poli:

2

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola

Bloccabile:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

40A 2P IP65 Y1 IK10 GENERALE GRIGIO/NERO