pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.MEM2005 INT. DI MANOVRA/SEZIONATORE 20A 3P+N - 590.MEM2005

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.MEM2005 INT. DI MANOVRA/SEZIONATORE 20A 3P+N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza -

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza -

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

165 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636215853

Codice prodotto

SCA590.MEM2005

Cod. produttore

590.MEM2005

Produttore

SCA

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Esecuzione come invertitore:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

20 A

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

9 kW

Potenza di interruzione a 400 V:

9 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Numero di poli:

4

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Manopola

Bloccabile:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

20A 3P+N IP65 Y1 IK10 EMERGENZA GIALLO/ROSSO