pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.KGED16003B INT. MANOVRA/SEZIONATORE IP65 160A 3P - 590.KGED16003B

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.KGED16003B INT. MANOVRA/SEZIONATORE IP65 160A 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manopola

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

157 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636027197

Codice prodotto

SCA590.KGED16003B

Cod. produttore

590.KGED16003B

Produttore

SCA

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Potenza di interruzione a 400 V:

85 kW

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

160 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

8 kA

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

85 kW

160A 3P IP65 DIN-NH KF2 IK10 GENERALE GRIGIO/NERO CON SISTEMA DI BARRATURA