pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.KEM40005 INT. DI MANOVRA/SEZ. 400A 3P+N IP65 - 590.KEM40005

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.KEM40005 INT. DI MANOVRA/SEZ. 400A 3P+N IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Tipologia di azionamento - Manopola

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

519 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636305080

Codice prodotto

SCA590.KEM40005

Cod. produttore

590.KEM40005

Produttore

SCA

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Manopola

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Bloccabile:

Esecuzione come invertitore:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Potenza di interruzione a 400 V:

210 kW

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

13 kA

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

210 kW

400A 3P+N IP65 K3 IK10 EMERGENZA GIALLO/ROSSO