SCAME PARRE SPA - SCA590.GE3206 INT. DI MANOVRA/SEZ. 32A 6P IP66/IP69 - 590.GE3206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Numero di poli - 6
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Manopola
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
8001636266381
Codice prodotto
SCA590.GE3206
Cod. produttore
590.GE3206
Produttore
SCA
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Numero di poli:
6
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manopola
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Potenza di interruzione a 400 V:
15 kW
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
32 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0 kA
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
15 kW