pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE16003.U INT. DI MANOVRA/SEZ. 160A 3P IP65 - 590.FGE16003.U

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.FGE16003.U INT. DI MANOVRA/SEZ. 160A 3P IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manopola

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

157 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636346281

Codice prodotto

SCA590.FGE16003.U

Cod. produttore

590.FGE16003.U

Produttore

SCA

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

160A 3P IP65 FR3 IK08 GENERALE GRIGIO/NERO