pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.FEM40006.U INT. DI MANOVRA/SEZ. 400A 6P IP65 - 590.FEM40006.U

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.FEM40006.U INT. DI MANOVRA/SEZ. 400A 6P IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Numero di poli - 6

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Tipologia di azionamento - Manopola

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

519 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636092966

Codice prodotto

SCA590.FEM40006.U

Cod. produttore

590.FEM40006.U

Produttore

SCA

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Numero di poli:

6

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Manopola

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

400A 6P IP65 FR5 IK10 EMERGENZA GIALLO/ROSSO