pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.FEM10005 INT. DI MANOVRA/SEZ. 100A 3P+N IP65 - 590.FEM10005

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.FEM10005 INT. DI MANOVRA/SEZ. 100A 3P+N IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Numero di poli - 4

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Tipologia di azionamento - Manopola

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

165 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636027579

Codice prodotto

SCA590.FEM10005

Cod. produttore

590.FEM10005

Produttore

SCA

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Numero di poli:

4

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Manopola

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

100A 3P+N IP65 FR2 IK08 EMERGENZA GIALLO/ROSSO