SCAME PARRE SPA - SCA590.F2EM2506 INT. DI MANOVRA/SEZ. 25A 6P IP66 - 590.F2EM2506

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento
Corrente nominale permanente Iu - 25 A
Numero di poli - 6
Colore dell'elemento di azionamento - Rosso
Tipologia di azionamento - Manopola
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
8001636153087
Codice prodotto
SCA590.F2EM2506
Cod. produttore
590.F2EM2506
Produttore
SCA
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Corrente nominale permanente Iu:
25 A
Numero di poli:
6
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Tipologia di azionamento:
Manopola
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
25 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0 kA
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite


