pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.ER4002 DISP. COMANDO EMERGENZA IP65 40A 2P INC. - 590.ER4002

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.ER4002 DISP. COMANDO EMERGENZA IP65 40A 2P INC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Corrente nominale permanente Iu - 40 A

  • Numero di poli - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Tipologia di azionamento - Manopola

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636285641

Codice prodotto

SCA590.ER4002

Cod. produttore

590.ER4002

Produttore

SCA

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Numero di poli:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Manopola

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Potenza di interruzione a 400 V:

19 kW

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

40 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0 kA

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

19 kW

40A 2P IP65 Y1 IK09 EMERGENZA GIALLO/ROSSO GW 650°C