pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA590.DC0840 INTERRUTTORE 40A 800V DC - 590.DC0840

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA590.DC0840 INTERRUTTORE 40A 800V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 40 A

  • Numero di poli - 8

  • Tipologia di azionamento - Manopola

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636289083

Codice prodotto

SCA590.DC0840

Cod. produttore

590.DC0840

Produttore

SCA

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Numero di poli:

8

Tipologia di azionamento:

Manopola

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

19 kW

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

40 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0 kA

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

19 kW

40A D5 BOX (B)