pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA568.63867 PRESA ADVANCE 2 3P+T 63A 5H IP67 C/DIN - 568.63867

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA568.63867 PRESA ADVANCE 2 3P+T 63A 5H IP67 C/DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) nero

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

128 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636162300

Codice prodotto

SCA568.63867

Cod. produttore

568.63867

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) nero

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

5 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Senza

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

63A 3P+T 5h 600-690V 60Hz - 50Hz 136X390MM Morsetti a vite