SCAME PARRE SPA - SCA568.63833 PRESA ADVANCE 2 2P+T 63A 12H IP67 C/DIN - 568.63833

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - Dopo trasformatore di separazione
Posizione ora - 12 h
Colore identificativo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8001636162218
Codice prodotto
SCA568.63833
Cod. produttore
568.63833
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
Dopo trasformatore di separazione
Posizione ora:
12 h
Colore identificativo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP67
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione:
Senza
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no


