pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA568.6370 PRESA ADVANCE 2 2P+T 63A 4H IP67 C/DIN - 568.6370

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA568.6370 PRESA ADVANCE 2 2P+T 63A 4H IP67 C/DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Posizione ora - 4 h

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

155 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8001636162140

Codice prodotto

SCA568.6370

Cod. produttore

568.6370

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Senza

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

63A 2P+T 4h 100-130V 60Hz - 50Hz 136X390MM Morsetti a vite