pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA568.32836 PRESA ADVANCE 2 2P+T 32A 7H IP67 C/DIN - 568.32836

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA568.32836 PRESA ADVANCE 2 2P+T 32A 7H IP67 C/DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636161976

Codice prodotto

SCA568.32836

Cod. produttore

568.32836

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) nero

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Senza

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

32A 2P+T 7h 480-500V 60Hz - 50Hz 136X390MM Morsetti a vite