pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA567.3279 PRESA ADVANCE 2 3P+N 32A 4H IP44 C/DIN - 567.3279

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA567.3279 PRESA ADVANCE 2 3P+N 32A 4H IP44 C/DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

229 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636161389

Codice prodotto

SCA567.3279

Cod. produttore

567.3279

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP44

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Senza

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

32A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz - 50Hz 136X390MM Morsetti a vite