pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA567.16866 PRESA ADVANCE 2 3P+T 16A 7H IP44 C/DIN - 567.16866

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA567.16866 PRESA ADVANCE 2 3P+T 16A 7H IP44 C/DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

128 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636161266

Codice prodotto

SCA567.16866

Cod. produttore

567.16866

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) nero

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP44

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Senza

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

16A 3P+T 7h 480-500V 60Hz - 50Hz 136X390MM Morsetti a vite