SCAME PARRE SPA - SCA565.2432 PRESA ADVANCE 2 2P 32A IP44 C/DIN - 565.2432

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 2
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
96 Kg CO₂-eq
EAN
8001636155166
Codice prodotto
SCA565.2432
Cod. produttore
565.2432
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
2
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) viola
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore differenziale:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione:
Senza
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no