pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA565.2421/S PRESA ADVANCE 2 2P 16A 12H IP67 C/DIN - 565.2421/S

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA565.2421/S PRESA ADVANCE 2 2P 16A 12H IP67 C/DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) bianco

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

96 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636154374

Codice prodotto

SCA565.2421/S

Cod. produttore

565.2421/S

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

2

Tensione secondo EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) bianco

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

12 h

Colore identificativo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Senza

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

16A 2P 12h 40-50V 106X240MM Morsetti a vite