pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA562.32834 PRESA ADVANCE 2 2P+T 32A 3H IP44 C/FUS - 562.32834

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA562.32834 PRESA ADVANCE 2 2P+T 32A 3H IP44 C/FUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - >50-250 V DC grigio

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636156569

Codice prodotto

SCA562.32834

Cod. produttore

562.32834

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

>50-250 V DC grigio

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

3 h

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Fusibile cilindrico

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

32A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 106X240MM Morsetti a vite