pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA561.6383 PRESA ADVANCE 2 2P+T 63A 6H IP67 S/FUS - 561.6383

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA561.6383 PRESA ADVANCE 2 2P+T 63A 6H IP67 S/FUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636160412

Codice prodotto

SCA561.6383

Cod. produttore

561.6383

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Senza

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

63A 2P+T 6h 200-250V 50Hz - 60Hz 136X390MM Morsetti a vite

Un prodotto SCAME PARRE SPA

Scopri la serie SCAME PARRE SPA