pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA561.16838 PRESA ADVANCE 2 2P+T 16A 8H IP67 S/FUS - 561.16838

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA561.16838 PRESA ADVANCE 2 2P+T 16A 8H IP67 S/FUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - >250 V DC grigio

  • Posizione ora - 8 h

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636156057

Codice prodotto

SCA561.16838

Cod. produttore

561.16838

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

>250 V DC grigio

Posizione ora:

8 h

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Senza

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

16A 2P+T 8h >250V Corr. continua 106X240MM Morsetti a vite