SCAME PARRE SPA - SCA530.16132 PRESA PARETE C/DIR.3P 16A <50V 2H IP44 - 530.16132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) verde
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP44
Posizione ora - 2 h
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
8001636089393
Codice prodotto
SCA530.16132
Cod. produttore
530.16132
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (300 Hz) verde
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP44
Posizione ora:
2 h
Colore identificativo:
Verde
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no