pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA530.032112 PRESA PARETE C/INCL.2P 32A <50V 2H IP44 - 530.032112

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA530.032112 PRESA PARETE C/INCL.2P 32A <50V 2H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) verde

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Posizione ora - 2 h

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636089270

Codice prodotto

SCA530.032112

Cod. produttore

530.032112

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (300 Hz) verde

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP44

Posizione ora:

2 h

Colore identificativo:

Verde

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Manicotto anti-piegatura

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

32A 2P 2h 20-25V - 40-50V 300Hz Morsetti a vite