pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA518.6353T PRESA PARETE 2P+T IP66/IP67 63A 6H - 518.6353T

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA518.6353T PRESA PARETE 2P+T IP66/IP67 63A 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636311517

Codice prodotto

SCA518.6353T

Cod. produttore

518.6353T

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

63 A

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP67

Posizione ora:

6 h

Tipo di montaggio:

A parete

Colore identificativo:

Blu

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Materiale di contatto:

CuZn

Montaggio isolato:

Esecuzione militare:

no

63A 2P+T 6h 200-250V 50Hz - 60Hz Morsetti a mantello