pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA518.16575T PRESA PARETE 3P+N+T IP66/IP67 16A 11H - 518.16575T

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA518.16575T PRESA PARETE 3P+N+T IP66/IP67 16A 11H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Posizione ora - 11 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636230481

Codice prodotto

SCA518.16575T

Cod. produttore

518.16575T

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rosso

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP67

Posizione ora:

11 h

Tipo di montaggio:

A parete

Colore identificativo:

Rosso

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Materiale di contatto:

CuZn

Montaggio isolato:

Esecuzione militare:

no

16A 3P+N+T 11h 440-460V 60Hz Morsetti a vite