pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA513.63533T PRESA PARETE 2P+T IP44 63A 12H TST>50V - 513.63533T

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA513.63533T PRESA PARETE 2P+T IP44 63A 12H TST>50V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - Dopo trasformatore di separazione

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Posizione ora - 12 h

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636337234

Codice prodotto

SCA513.63533T

Cod. produttore

513.63533T

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

63 A

Tensione secondo EN 60309-2:

Dopo trasformatore di separazione

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP44

Posizione ora:

12 h

Tipo di montaggio:

A parete

Colore identificativo:

Grigio

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Materiale di contatto:

CuZn

Montaggio isolato:

Esecuzione militare:

no

63A 2P+T 12h TST>50V 50Hz - 60Hz Morsetti a mantello