SCAME PARRE SPA - SCA513.3253-SF PR. PARETE COMBI 32A 2P+T - SVIZZERA - 513.3253-SF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP54
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
8001636236278
Codice prodotto
SCA513.3253-SF
Cod. produttore
513.3253-SF
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP54
Posizione ora:
6 h
Tipo di montaggio:
A parete
Colore identificativo:
Blu
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no