SCAME PARRE SPA - SCA513.1656-1FNR OPTIMA-COMBI C/INT. I/0/II REV. 16A 3P+T - 513.1656-1FNR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP54
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
8001636316680
Codice prodotto
SCA513.1656-1FNR
Cod. produttore
513.1656-1FNR
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP54
Posizione ora:
6 h
Tipo di montaggio:
A parete
Colore identificativo:
Rosso
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no