SCAME PARRE SPA - SCA507.32833 PRESA PARETE PROXIMA 2P+T 32A TST 12H - 507.32833

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - Dopo trasformatore di separazione
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
155 Kg CO₂-eq
EAN
8001636151571
Codice prodotto
SCA507.32833
Cod. produttore
507.32833
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
Dopo trasformatore di separazione
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Posizione ora:
12 h
Colore identificativo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione:
Senza
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no