pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA507.16832 PRESA PARETE PROXIMA 2P+T 16A >50V 2H - 507.16832

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA507.16832 PRESA PARETE PROXIMA 2P+T 16A >50V 2H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) verde

  • Posizione ora - 2 h

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636151175

Codice prodotto

SCA507.16832

Cod. produttore

507.16832

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

50-500 V (>300-500 Hz) verde

Posizione ora:

2 h

Colore identificativo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Senza

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

16A 2P+T 2h >50V >300-500Hz Morsetti a vite