SCAME PARRE SPA - SCA506.16861 PRESA INTERBL. 16A 3P+T 10H IP66/IP67 - 506.16861

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
128 Kg CO₂-eq
EAN
8001636117744
Codice prodotto
SCA506.16861
Cod. produttore
506.16861
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Posizione ora:
10 h
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione:
Fusibile cilindrico
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no