SCAME PARRE SPA - SCA505.6372 PRESA INTERBL. 63A 3P+T 4H IP66/IP67 - 505.6372

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
128 Kg CO₂-eq
EAN
8001636325255
Codice prodotto
SCA505.6372
Cod. produttore
505.6372
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione:
Senza
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no