SCAME PARRE SPA - SCA504.1674 PRESA GRP 3P+T 16A 9H IP66 EX ZONA1/21 - 504.1674

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora - 9 h
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Confezione
1 PZ
EAN
8001636298092
Codice prodotto
SCA504.1674
Cod. produttore
504.1674
Produttore
SCA
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora:
9 h
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Colore identificativo:
Blu
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Per zona Ex gas:
1, 2
Per zona Ex polvere:
21, 22
Classe antideflagrante:
IIC