pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA500.32836 PRESA INTERBL. 32A 2P+T 7H IP44 480-500V - 500.32836

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA500.32836 PRESA INTERBL. 32A 2P+T 7H IP44 480-500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero

  • Posizione ora - 7 h

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636049748

Codice prodotto

SCA500.32836

Cod. produttore

500.32836

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) nero

Posizione ora:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP44

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Senza

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

32A 2P+T 7h 480-500V 50Hz - 60Hz 136X125MM_PAR Morsetti a vite