pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA500.3275 PRESA INTERBL. 32A 3P+N+T 9H IP44 - 500.3275

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA500.3275 PRESA INTERBL. 32A 3P+N+T 9H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

229 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636049663

Codice prodotto

SCA500.3275

Cod. produttore

500.3275

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Senza

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

32A 3P+N+T 9h 208-250V 50Hz - 60Hz 136X125MM_PAR Morsetti a vite