SCAME PARRE SPA - SCA457.32633 PRESA INC.90° 2P+T 32A IP67 12H - 457.32633

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - Dopo trasformatore di separazione
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 12 h
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8001636023854
Codice prodotto
SCA457.32633
Cod. produttore
457.32633
Produttore
SCA
Tensione secondo EN 60309-2:
Dopo trasformatore di separazione
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
12 h
Colore identificativo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
87 mm
Materiale di contatto:
CuZn
Dimensione della flangia orizzontale:
70 mm
Esecuzione militare:
no