pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA457.16677 PRESA INC.90 3P+N+T 16A IP67 5H - 457.16677

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA457.16677 PRESA INC.90  3P+N+T 16A IP67   5H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) nero

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 5 h

  • Colore identificativo - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636023830

Codice prodotto

SCA457.16677

Cod. produttore

457.16677

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) nero

Numero di poli:

5

Posizione ora:

5 h

Colore identificativo:

Nero

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

87 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

70 mm

16A 3P+N+T 5h 600-690V 60Hz - 50Hz 70X87MM Morsetti a vite