SCAME PARRE SPA - SCA457.16675 PRESA INC.90° 3P+N+T 16A IP67 11H - 457.16675

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 5
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 11 h
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8001636023816
Codice prodotto
SCA457.16675
Cod. produttore
457.16675
Produttore
SCA
Tensione secondo EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
5
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
11 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
87 mm
Materiale di contatto:
CuZn
Dimensione della flangia orizzontale:
70 mm
Esecuzione militare:
no