pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA457.16633 PRESA INC.90° 2P+T 16A IP67 12H - 457.16633

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA457.16633 PRESA INC.90° 2P+T 16A IP67 12H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - Dopo trasformatore di separazione

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 12 h

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636023458

Codice prodotto

SCA457.16633

Cod. produttore

457.16633

Produttore

SCA

Tensione secondo EN 60309-2:

Dopo trasformatore di separazione

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

12 h

Colore identificativo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

87 mm

Materiale di contatto:

CuZn

Dimensione della flangia orizzontale:

70 mm

Esecuzione militare:

no

16A 2P+T 12h TST>50V 60Hz - 50Hz 70X87MM Morsetti a vite