pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA452.32674 PRESA INC.90° 3P+N+T 32A IP44 3H - 452.32674

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA452.32674 PRESA INC.90° 3P+N+T 32A IP44 3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 3 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636148151

Codice prodotto

SCA452.32674

Cod. produttore

452.32674

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rosso

Numero di poli:

5

Posizione ora:

3 h

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

87 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

70 mm

32A 3P+N+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz - 50Hz 70X87MM Morsetti a vite