pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA452.32672 PRESA INC.90° 3P+N+T 32A IP44 2H - 452.32672

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA452.32672 PRESA INC.90° 3P+N+T 32A IP44 2H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) verde

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 2 h

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636148144

Codice prodotto

SCA452.32672

Cod. produttore

452.32672

Produttore

SCA

Tensione secondo EN 60309-2:

50-500 V (>300-500 Hz) verde

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

5

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

2 h

Colore identificativo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

87 mm

Materiale di contatto:

CuZn

Dimensione della flangia orizzontale:

70 mm

Esecuzione militare:

no

32A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz 70X87MM Morsetti a vite