SCAME PARRE SPA - SCA452.16667 PRESA INC.90° 3P+T 16A IP44 5H - 452.16667

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli - 4
Posizione ora - 5 h
Colore identificativo - Nero
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8001636022864
Codice prodotto
SCA452.16667
Cod. produttore
452.16667
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli:
4
Posizione ora:
5 h
Colore identificativo:
Nero
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
87 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
70 mm