SCAME PARRE SPA - SCA435.16184 PRESA INCASSO 3P 16A <50V 3H IP67 - 435.16184

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (400 Hz) verde
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 3 h
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8001636090726
Codice prodotto
SCA435.16184
Cod. produttore
435.16184
Produttore
SCA
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (400 Hz) verde
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
3 h
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Numero RAL:
7.035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
87 mm
Materiale di contatto:
CuZn
Distanza di foratura orizzontale:
56 mm
Distanza di foratura verticale:
70 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
70 mm
Esecuzione militare:
no