pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA435.1618/R PR.INC.RID<50V 3P 16A 12H IP67 - 435.1618/R

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA435.1618/R PR.INC.RID<50V 3P 16A 12H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) bianco

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 12 h

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636054360

Codice prodotto

SCA435.1618/R

Cod. produttore

435.1618/R

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) bianco

Numero di poli:

3

Posizione ora:

12 h

Colore identificativo:

Bianco

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

55 mm

Distanza di foratura verticale:

45 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

55 mm

Distanza di foratura orizzontale:

45 mm

16A 3P 12h 40-50V 60Hz - 50Hz 55X55MM Morsetti a vite