pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA435.16165/R PRESA INCASSO RID.2P 16A <50V 11H IP67 - 435.16165/R

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA435.16165/R PRESA INCASSO RID.2P 16A <50V 11H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 11 h

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636090870

Codice prodotto

SCA435.16165/R

Cod. produttore

435.16165/R

Produttore

SCA

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

2

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

11 h

Colore identificativo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

55 mm

Materiale di contatto:

CuZn

Distanza di foratura orizzontale:

45 mm

Distanza di foratura verticale:

45 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

55 mm

Esecuzione militare:

no

16A 2P 11h 20-25V - 40-50V >400-500Hz 55X55MM Morsetti a vite