pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA430.32164 PRESA INCASSO 2P 32A <50V 3H IP44 - 430.32164

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA430.32164 PRESA INCASSO 2P 32A <50V 3H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (400 Hz) verde

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 2

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 3 h

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636088969

Codice prodotto

SCA430.32164

Cod. produttore

430.32164

Produttore

SCA

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (400 Hz) verde

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

2

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

3 h

Colore identificativo:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Numero RAL:

7.035

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

87 mm

Materiale di contatto:

CuZn

Distanza di foratura orizzontale:

56 mm

Distanza di foratura verticale:

70 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

70 mm

Esecuzione militare:

no

32A 2P 3h 20-25V - 40-50V 400Hz 70X87MM Morsetti a vite