SCAME PARRE SPA - SCA430.16164/R PRESA INCASSO RID.2P 16A <50V 3H IP44 - 430.16164/R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (400 Hz) verde
Numero di poli - 2
Posizione ora - 3 h
Colore identificativo - Verde
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8001636089041
Codice prodotto
SCA430.16164/R
Cod. produttore
430.16164/R
Produttore
SCA
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (400 Hz) verde
Numero di poli:
2
Posizione ora:
3 h
Colore identificativo:
Verde
Numero RAL:
7.035
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
55 mm
Distanza di foratura verticale:
45 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
55 mm
Distanza di foratura orizzontale:
45 mm