pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA430.16160 PRESA INCASSO 2P 16A <50V 4H IP44 - 430.16160

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA430.16160 PRESA INCASSO 2P 16A <50V 4H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

  • Numero di poli - 2

  • Posizione ora - 4 h

  • Colore identificativo - Verde

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636088860

Codice prodotto

SCA430.16160

Cod. produttore

430.16160

Produttore

SCA

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

Numero di poli:

2

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Verde

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP44

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

87 mm

Distanza di foratura verticale:

70 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

70 mm

Distanza di foratura orizzontale:

56 mm

16A 2P 4h 20-25V - 40-50V 100-200Hz 70X87MM Morsetti a vite